Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT G17M0115DO60 # Αισθητήρας 0 έως 60 psi Έξοδος 1 έως 5VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# Μετατροπέας 0 έως 60 psi Έξοδος 1 έως 5 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HZH Μοντέλο: G17M0115DO60#Cross Ref: 5LRP6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€280.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.50% πλήρης κλίμακα
Συμβατό μεΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/8 "MNPT
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρας 4 ακίδων Hirschmann Style A DIN 43650-A
Στέγαση304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση120
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
Παραγωγή1 έως 5 VDC
Απαιτούμενη ισχύς9 έως 36 VDC
Σειράαπό 0 έως 60
Θερμικό σφάλμα+/- 3% (-4 έως 185F)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος πομπού: Πομπός πίεσης
    • Υγρό Υλικό - Πομποί: Ανοξείδωτο ατσάλι
    • Είσοδος καλωδίωσης - Πομπός: FNPT 1/2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣειράΤιμή
ASHCROFT G17M0115DO300 # Αισθητήρας 0 έως 300 psi Έξοδος 1 έως 5VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #600από 0 έως 300€280.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO60# Μετατροπέας 0 έως 60 psi Έξοδος 1 έως 5 VDC
€280.26 /μονάδα