Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT A2XBF0415C215#G Explosion-proof Transducer 0 To 15 Psi | AE4LYU 5LRG7

ASHCROFT A2XBF0415C215#G Αντιεκρηκτικός αισθητήρας 0 έως 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LYU Μοντέλο: A2XBF0415C215#GCross Ref: 5LRG7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€845.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜορφοτροπέας πίεσης XP
Ακρίβεια+ /-0.3%
Συμβατό μεΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑρσενικός αγωγός 1/2 "NPT
Στέγαση304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου36 "
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Αξιολόγηση NEMA7 και 9
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 257 F
Παραγωγή1 έως 5 VDC
Απαιτούμενη ισχύς10 έως 36 VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/2 "NPT Γυναίκα
Σειρά0 έως 15 psi
Αξιολόγηση ασφαλείαςΤάξη 1, Div. 1 & 2, Ομάδες A, B, C και D, Class 2, Div. 1 & 2, Ομάδες E, F και G
Θερμικό σφάλμα+/- 2% (-4 έως 185F)
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΑξιολόγηση ασφαλείαςΥγρό υλικόΤιμή
ASHCROFT A2XBF0442C25#G Μετατροπέας ανθεκτικός σε έκρηξη 0 έως 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # Γ10 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 5 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G & VAC Μετατροπέας 30 ίντσες Hg Vac έως 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα30 "Hg Vac έως 15 PsiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G Ανθεκτικός σε εκρηκτικό μετατροπέα 0 έως 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # Γ30 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 15 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C230 # G Ανθεκτικός σε εκρηκτικό μετατροπέα 0 έως 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # Γ60 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 30 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C260 # G Ανθεκτικό σε εκρήξεις μετατροπέας 0 έως 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # Γ120 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 60 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2100 # G Ανθεκτικό σε εκρήξεις μετατροπέας 0 έως 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # Γ200 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 100 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2200 # G Ανθεκτικός σε εκρηκτικό μετατροπέα 0 έως 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # Γ400 psi4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC12 έως 30 VDC1/2 "NPT Γυναίκα0 έως 200 psiΤάξη 1, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C και D, Class 1 and 2, Div 1 and 2, Group E, F και G316L από ανοξείδωτο χάλυβα€922.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT A2XBF0415C215#G Αντιεκρηκτικός αισθητήρας 0 έως 15 Psi
€845.60 /μονάδα