Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 601082AS02L200C4 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες | AC3BXU 2RFE4

ASHCROFT 601082AS02L200C4 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BXU Μοντέλο: 601082AS02L200C4Cross Ref: 2RFE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€677.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.25%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST με δεδομένα
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος6"
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση20 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 200 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑρθρωτός χάλυβας
Μικρότερη αποφοίτηση0.5 psi
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μετρητήΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑποφοίτησηΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 2 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSIΔοκιμή+/- 3-2-3%-5 psiΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-10 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 100 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-1 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 15 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-20 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 200 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-5 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 30 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 300 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 601082AS02L200C4 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες
€677.24 /μονάδα