Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-6980 Sds Plus Adapter 12-1 / 2 In | AD6LAD 45L212

MILWAUKEE 48-20-6980 Προσαρμογέας Sds Plus 12-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6LAD Μοντέλο: 48-20-6980Σταυρός: 45L212

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας SDS Plus
Μήκος12.5 "
Συνολικό μήκος12.5 "
Τύπος στελέχουςSDS Plus

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-6982 Προσαρμογέας Sds Plus 29-1/2 In | AD6LAE 45L213 48-20-698229.5 "29.5 "€84.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6980 Προσαρμογέας Sds Plus 12-1/2 In
€67.90 /μονάδα