Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 Μετρητής πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1 / 2in | AD9JVW 4TA53

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JVW Μοντέλο: 451279SS04LXLL1500Σταυρός: 4TA53
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
€296.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.5%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΦαινολική
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Γεμισμενο μεΓλυκερίνη
Τύπος μετρητήΔιαδικασία
Αποφοίτηση200 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 1500 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα
Μικρότερη αποφοίτηση20 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Απόδοση PLUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥλικό σωλήνωνΤιμή
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 15 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα0.1 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 30 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα0.2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1 / 2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 60 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα0.5 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 100 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα1 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Μετρητής πίεσης 0 έως 160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 160 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 200 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 300 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα2 psi316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€296.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1/2in
€296.19 /μονάδα