Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYM 5LB59

ASHCROFT Διαφορικό μετρητή 351130FD25SXCYLM15PSID

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JYM Μοντέλο: 351130FD25SXCYLM15PSIDCross Ref: 5LB59

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€253.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+ /-2%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος0 βαθμοί έως 170 βαθμοί
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4
Dial MaterialΑνοξείδωτο ατσάλι
Dial Μέγεθος3-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςBuna-N
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 15 psi
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 2
Υλικό εμβόλουPTFE
Μικρές διαστάσεις πίεσης1.0 psi
Ονομαστική ολική πίεση3000 PSI
Τύπος κλίμακαςΠίεση
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΥλικό εμβόλουΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 30 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 60 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Διαφορικό μετρητή | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 100 psiPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€253.80
Διαφορικό μετρητή ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 25 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Διαφορικό μετρητή | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 50 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Διαφορικό μετρητή | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 100 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD Gauge Διαφορικό | AE4JYV 5LB66 351132FD25SXCYLM200IWD+ /-2%Αλουμίνιο1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 έως 200 "WCPTFEBuna-N, Viton ή EPDM€322.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διαφορικό μετρητή 351130FD25SXCYLM15PSID
€253.80 /μονάδα