Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 302089SD02L1000 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 1000psi | AB8YGD 2AFY8

ASHCROFT 302089SD02L1000# Ψηφιακός μετρητής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 1000psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YGD Μοντέλο: 302089SD02L1000#Σταυρός: 2AFY8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,460.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.05%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος3"
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm
Θερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 150
Powered By(2) Μπαταρίες AA
Σειρά0 έως 1000 psi
ΑνάλυσηΕξαρτάται από επιλεγμένες μονάδες οθόνης
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPowered ByΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΣειράΥπόθεση ΥλικόDial ΜέγεθοςDisplayΕμφάνιση μονάδωνΤιμή
ASHCROFT 302089SD02L30 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) Μπαταρίες AA+/- 0.05%Γκρί0 έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L60 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) Μπαταρίες AA+/- 0.05%Γκρί0 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L100 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) Μπαταρίες AA+/- 0.05%Γκρί0 έως 100 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L300 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) Μπαταρίες AA+/- 0.05%Γκρί0 έως 300 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302089SD02L600 # Μετρητής ψηφιακής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) Μπαταρίες AA+/- 0.05%Γκρί0 έως 600 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD 5 ψηφίωνPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,460.33
ASHCROFT 302074SD02L30BL Ψηφιακή πίεση μετρητή | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) Μπαταρίες AA+/- 0.25%Γκρί0 έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"5 ψηφία LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm€545.23
ASHCROFT 302074SD02L100BL Ψηφιακή πίεση μετρητή | AD9JUQ 4TA25 302074SD02L100BL(2) Μπαταρίες AA+/- 0.25%Γκρί0 έως 100 psiΑνοξείδωτο ατσάλι3"5 ψηφία LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / τετραγωνικά cm€545.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 302089SD02L1000# Ψηφιακός μετρητής πίεσης Μέγεθος 3 ίντσες 1000psi
€1,460.33 /μονάδα