Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFP 30ZZ97

ASHCROFT Διαδικασία μετρητή πίεσης 1009S 1/4 ίντσας NPT Silver

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BFP Μοντέλο: 1009SCross Ref: 30ZZ97

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€790.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔείκτης μικρομέτρου
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΔιαδικασία
Σειράαπό 0 έως 600
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση5
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFE 30ZZ88 1009SΣύνθετο μετρητή30 έως 0 έως 15 ίντσες Hg/ Psi0.5/0.2€807.75
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFF 30ZZ89 1009SΣύνθετο μετρητή30 έως 0 έως 30 ίντσες Hg/ Psi1/0.5€807.75
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFG 30ZZ90 1009SΜανόμετροαπό 0 έως 150.1€807.75
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFH 30ZZ91 1009SΜανόμετροαπό 0 έως 300.2€807.75
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFJ 30ZZ92 1009SΜανόμετροαπό 0 έως 600.5€779.66
Διαδικασία μετρητή πίεσης ASHCROFT 1009S Ασημένιο NPT 1/4 ίντσας | AH3BFK 30ZZ93 1009SΜανόμετροαπό 0 έως 1001€790.78
Διαδικασία ASHCROFT 1009S Pressure Gauge 1/4 Inch NPT Silver | AH3BFL 30ZZ94 1009SΜανόμετρο0 έως 160 psi2€790.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT Διαδικασία μετρητή πίεσης 1009S 1/4 ίντσας NPT Silver
€790.78 /μονάδα