Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO C38461-610 Φίλτρο NPT 1 ιντσών / Ρυθμιστής και λιπαντήρας, 208 cfm | AE8ELW 6CRP0

ARO C38461-610 Φίλτρο NPT 1 ιντσών / ρυθμιστής και λιπαντήρας, 208 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ELW Μοντέλο: C38461-610Cross Ref: 6CRP0
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
€929.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 200 psi
Υλικό μπολΜέταλλο με γυαλί όρασης
Μέγεθος μπολ5.3 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή208 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών2
συνολικό ύψος13.6 "
συνολικό πλάτος7.3 "
Μέγεθος σωλήνα1 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μονάδα ARO-Flo 3000 Series FRL (Filter Regulator Lubricator) σχεδιασμένη για την αφαίρεση νερού, λαδιού και στερεών σωματιδίων (σκόνη, βρωμιά & σκουριά) από συστήματα πεπιεσμένου αέρα
    • Ο ρυθμιζόμενος ανεμιστήρας μετρητή τοποθετείται σε επίπεδο επίπεδο και εμφανίζει το συγκεκριμένο εύρος πίεσης που απαιτείται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
    • Σχεδιασμένο με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως μπολ κλειδώματος και καθαρές πολύγλωσσες ενδείξεις


    Πώς συναρμολογούνται τα ARO-Flo C38461-610 FRL
    Μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας modular spacer kits (δεν περιλαμβάνονται τα παξιμάδια του πίνακα).

    Μπορεί τα ARO-Flo FRL να είναι επιτοίχια
    Ναι, διατίθεται μια τυπική βάση στήριξης στον τοίχο με κάθε μονάδα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος μπολΕίδοςΤιμή
ARO C38121-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€283.59
ARO C38221-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€387.11
ARO C38231-600 Φίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής και λιπαντικό€419.53
ARO C38331-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€454.91
ARO C38341-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσας Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€459.36
ARO C38351-600 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 έως 140 psiΠολυανθρακικό9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€528.41
ARO C38231-610 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 0 έως 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 έως 140 psiΜέταλλο8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 ουγκιάΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό€419.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO C38461-610 Φίλτρο NPT 1 ιντσών / ρυθμιστής και λιπαντήρας, 208 cfm
€929.36 /μονάδα