Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO A212PS Βαλβίδα αέρα πιλότος 1/4 In | AB9TVX 2F973

ARO A212PS Valve Air Pilot 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TVX Μοντέλο: A212PSΣταυρός: 2F973

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€157.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατευθυντική βαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Άνοιξη
CFM50
Cv1.5
Ύψος1 13 / 16 "
Μήκος2 15 / 16 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI150
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 0 έως 180
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων4
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/8 (ΣΤ)
Πιλοτική πίεση50 PSI
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣώμα μεταφερόμενο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓια αέρα ή αδρανές αέριο
ΚενόΒαθμολογήθηκε σε 29 In / Hg
Πλάτος1 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κύκλοι ανά λεπτό (έως 600)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤιμή
ARO A212PD Valot Air Pilot 1/4 In | AB9TVW 2F971 A212PDΠιλότος / Πιλότος€151.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO A212PS Valve Air Pilot 1/4 In
€157.95 /μονάδα