Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-50 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 50 Psi | AC8XYV 3ERT6

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-50 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XYV Μοντέλο: 88E2-50Cross Ref: 3ERT6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€374.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος9.75 "
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού962 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 406 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0825
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-15 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65
AQUATROL SAFETY VALVES 88B2-15 Safety Relief Valve 3/4 x 1 Inch 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "€224.36
AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€248.67
AQUATROL SAFETY VALVES 88D2-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€337.94
AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€374.47
AQUATROL SAFETY VALVES 88F2-15 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€571.66
AQUATROL SAFETY VALVES 88A2-25 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "€207.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 88E2-50 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 50 Psi
€374.47 /μονάδα