AQUATROL SAFETY VALVES

Με έδρα το Ιλινόις των ΗΠΑ, η Aquatrol κατασκευάζει υψηλής ποιότητας βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης και θερμοκρασίας και άλλα προϊόντα υδραυλικών και θέρμανσης για περισσότερα από 70 χρόνια. Τα προϊόντα της μάρκας είναι χρήσιμα σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και βιομηχανικών λεβήτων, θερμοσιφώνων και δοχείων πίεσης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Αρωγής Βαλβίδες

    Ρυθμιζόμενες ανακουφιστικές βαλβίδες ανακούφισης και ασφάλειας για τον έλεγχο ή τον περιορισμό της πίεσης / ροής του υγρού διατηρώντας τη συσσώρευση πίεσης σε έλεγχο ανά διαστήματα ιδανικό για εγκατάσταση σε αγωγούς υψηλής πίεσης, γραμμές τροφοδοσίας και γραμμές παραγωγής. Διατίθεται σε υλικά αμαξώματος από ορείχαλκο, μπρούντζο και ορείχαλκο

Σχετικά με τις ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL

Aquatrol 130 Series βαλβίδες ανακούφισης ασφαλείας είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου απαιτείται βαλβίδα μικρού μεγέθους, όπως συμπιεστές, καθαριστές ατμού, αποστειρωτές και αυτόκλειστα. Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή αμαξώματος, μπρούτζινο κάθισμα & δίσκο, ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα και είσοδο FNPT / MNPT. Αυτές οι βαλβίδες Aquatrol αντέχουν σε μέγιστη πίεση 200 psi και λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 406 βαθμούς F. Η Σειρά 69 της μάρκας ρυθμιζόμενες ανακουφιστικές βαλβίδες ελέγξτε ή περιορίστε την πίεση του συστήματος για την προστασία αντλιών, δεξαμενών, υδραυλικού εξοπλισμού και σωληνώσεων. Είναι εξοπλισμένα με εξαγωνικό καπάκι για να θωρακίζει το πλήρες συγκρότημα και μεταλλικό κάθισμα διπλής περιτύλιξης για την εξάλειψη των διαρροών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN του Aquatrol διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Parker, Apollo και Watts. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα ισοδύναμα προϊόντα Aquatrol.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτές οι βαλβίδες είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι πιστοποιημένες οι βαλβίδες Aquatrol;

Όλες οι ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας Aquatrol κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες ISO και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASME, CE και CRN.

Πώς να εγκαταστήσετε / να ρυθμίσετε αυτές τις βαλβίδες;

  • Αφαιρέστε την κουκούλα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κατάλληλου μεγέθους.
  • Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης.
  • Ρυθμίστε τη βίδα πίεσης. Σφίξτε / χαλαρώστε τη βίδα περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα / αριστερόστροφα.
  • Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης και τοποθετήστε ξανά την κουκούλα.

Αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες έρχονται βαθμονομημένες;

Aquatrol Ανακουφιστικές βαλβίδες σειράς 69 προσαρμόζονται σε συγκεκριμένους ρυθμούς ροής (μετρούμενοι σε γαλόνια ανά λεπτό ή GPM), λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της έδρας της βαλβίδας και την επιθυμητή πίεση στην οποία θα πρέπει να ανοίξει η βαλβίδα.

Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή βαλβίδων Aquatrol;

Το Aquatrol προσφέρει ανακουφιστικές βαλβίδες σε ορείχαλκο, μπρούτζο και κράμα ορείχαλκου-μπρούτζου.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά