Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 32H959 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ

APPROVED VENDOR 32H959 σφαιρική βαλβίδα Pvc Inline Fnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AEQ Μοντέλο: 32H959

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€32.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούABS
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνABS
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 32H954 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€7.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H955 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€8.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H956 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€12.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H957 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN 32H9571.25 "€13.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H958 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€24.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H959 σφαιρική βαλβίδα Pvc Inline Fnpt 2 In
€32.81 /μονάδα