Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H957 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AEN

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AEN Μοντέλο: 32H957

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€12.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούABS
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνABS
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 32H954 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€6.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H955 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€7.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H956 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€11.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H958 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€21.17
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 32H959 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"€28.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 1-1/4 In
€12.02 /μονάδα