Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 18342 Κασσίτερος σχηματισμού νήματος 3/8-16unc | AA6GKU 13X205

WIDIA 18342 Βρύση σχηματισμού νήματος 3/8-16unc Κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GKU Μοντέλο: 18342Σταυρός: 13Χ205
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
€38.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας5902T
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα16
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)1.37
Μήκος πλοίου (cm)9.58
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€32.67
WIDIA 5910T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M4x0.7 TiN | AA6GKP 13Χ191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Τραχύς0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13Χ197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 18342 Βρύση σχηματισμού νήματος 3/8-16unc Κασσίτερος
€38.67 /μονάδα