Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 ίντσες Npt | AE6CBR 5PR95

AQUA-PURE AP-DWS1000 Σύστημα πόσιμου νερού 1/4 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CBR Μοντέλο: AP-DWS1000Cross Ref: 5PR95

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€705.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Όχι. APDWS 80/90
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση1/4 "Push Connect
Φίλτρο MediaΜπλοκ άνθρακα
Ρυθμός ροής0.6 gpm
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών2
Συνολικό βάθος3.25 "
συνολικό ύψος15.75 "
συνολικό πλάτος10.875 "
ΜειώνειΧλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά, σκουριά, μόλυβδος, Cyst, VOC και MTBE
ζωή υπηρεσία625 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)55.37
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (χωρίς μετρητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΧρώμασύνδεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΦίλτρο MediaΤιμή
Φίλτρο νερού AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005Άσπρο3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά και σκουριάΕνεργός άνθρακας€258.97
Πλαστικό φίλτρου AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Βρωμιά, σκουριά-€252.64
Σύστημα φίλτρου νερού από πολυπροπυλένιο AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 ίντσες, Npt | AC6QXR 35Z834 3ΜFF1000.5Άσπρο3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Χλώριο, Γεύση και Οσμή, Μόλυβδος, Κύστες, Επιλογή βρωμιάς και σκουριάς της VOCΕνεργός άνθρακας€415.22
Φίλτρο ολόκληρου σπιτιού AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37 AP11Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα-€194.97
Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Άσπρο3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση και οσμή, κύστηΜπλοκ άνθρακα€273.11
Σύστημα φίλτρου νερού AQUA-PURE AP904 1 ίντσα Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Μπλε1 "NPT5"5"5"Σωματίδια, σκουριά, γεύση χλωρίου, οσμή και κλίμακαΕνεργός άνθρακας€888.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUA-PURE AP-DWS1000 Σύστημα πόσιμου νερού 1/4 ίντσας Npt
€705.06 /μονάδα