BRADY Δείκτης σωλήνων, προμήθεια


Φίλτρα
Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4138-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.67
B
4139-C
-Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€21.32
B
4139-Α
-Πράσινο3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
A
4138-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
A
4138-D
-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
C
4139-B
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.00
D
4139-F
-Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"-ΆσπροΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.80
A
4138-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.00
E
7311-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
F
7282-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
G
7311-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
H
7281-4
7"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
I
41517
8"Πράσινο-8"ΆσπροSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€168.76
J
20473
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.31
K
41516
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€165.72
L
20472
8"Πράσινο-1"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.60
J
73933
12 "Πράσινο-2"ΆσπροΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€63.12
M
15571
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€150.32
M
15572
12 "Πράσινο-12 "ΆσπροΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€163.55
J
73934
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€58.24
N
7282-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
O
7281-1
14 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
P
7311-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
N
7282-1Ην
24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€23.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;