Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4138-C Τροφοδοσία σήμανσης σωλήνα κίτρινο 2-1/2 έως 3-7/8 In | AF4MZY 9CR87

BRADY 4138-C τροφοδοσία σήμανσης σωλήνα κίτρινο 2-1/2 έως 3-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4MZY Μοντέλο: 4138-CCross Ref: 9CR87

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7282-1 Παροχή δείκτη σωλήνων Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JLP 4T620 7282-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7311-1 Παροχή δείκτη σωλήνων Κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7311-4 Παροχή δείκτη σωλήνων Κίτρινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AD9JLR 4T622 7311-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7282-4 Παροχή δείκτη σωλήνων Πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 σε | AD9JLT 4T623 7282-47"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7281-1 Προμήθεια δείκτη σωλήνων Μπλε 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE3ABY 5ADY1 7281-114 "Μπλε2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7281-4 Pipe Marker Supply Blue 3/4 έως 2-3/8 In | AE3ACB 5ADY4 7281-47"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7311-3C Προμήθεια δείκτη σωλήνων Κίτρινο 3/4 ίντσες ή λιγότερο | AE3AGT 5AED9 7311-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4138-C τροφοδοσία σήμανσης σωλήνα κίτρινο 2-1/2 έως 3-7/8 In
€20.70 /μονάδα