Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο ολόκληρου σπιτιού AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37

AQUA-PURE Φίλτρο ολόκληρου σπιτιού AP11T

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LFQ Μοντέλο: AP11TCross Ref: 3BU37
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
€175.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Νο. AP110, AP124, AP117, AP420
ΧρώμαΚαθαρισμός
σύνδεση3 / 4 "NPT
Ρυθμός ροής8 gpm
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό SAN
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
συνολικό ύψος13 11 / 16 "
συνολικό πλάτος4 9 / 16 "
ΜειώνειΙζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με μετρητή / χωρίς μετρητή (χωρίς μετρητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΧρώμασύνδεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΦίλτρο MediaΤιμή
Φίλτρο νερού AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005Άσπρο3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά και σκουριάΕνεργός άνθρακας€233.73
Πλαστικό φίλτρου AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Βρωμιά, σκουριά-€236.53
Σύστημα φίλτρου νερού από πολυπροπυλένιο AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 ίντσες, Npt | AC6QXR 35Z834 3ΜFF1000.5Άσπρο3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Χλώριο, Γεύση και Οσμή, Μόλυβδος, Κύστες, Επιλογή βρωμιάς και σκουριάς της VOCΕνεργός άνθρακας€415.22
Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 ίντσες Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Άσπρο1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά, σκουριά, μόλυβδος, Cyst, VOC και MTBEΜπλοκ άνθρακα€636.34
Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Άσπρο3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση και οσμή, κύστηΜπλοκ άνθρακα€246.49
Σύστημα φίλτρου νερού AQUA-PURE AP904 1 ίντσα Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Μπλε1 "NPT5"5"5"Σωματίδια, σκουριά, γεύση χλωρίου, οσμή και κλίμακαΕνεργός άνθρακας€801.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUA-PURE Φίλτρο ολόκληρου σπιτιού AP11T
€175.97 /μονάδα