Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού από πολυπροπυλένιο AQUA-PURE 3MFF100, 3/8 ίντσες, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE Σύστημα φίλτρου νερού πολυπροπυλενίου 3MFF100, 3/8 ίντσας, Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QXR Μοντέλο: 3MFF100Cross Ref: 35Z834
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
€415.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
Απαιτούνται φυσίγγιαΑρ. Νο. 3MFF101
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής2.5 gpm
Υλικό κεφαλήςΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμοί F
Μικρόνια0.5
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
συνολικό ύψος16 "
συνολικό πλάτος4.5 "
ΜειώνειΧλώριο, Γεύση και Οσμή, Μόλυβδος, Κύστες, Επιλογή βρωμιάς και σκουριάς της VOC
ζωή υπηρεσία6000 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να φιλτράρει την περίεργη γεύση, τη μυρωδιά, τη συγκέντρωση μολύβδου, τις κύστες, το χλώριο και τις πτητικές οργανικές ενώσεις, τη βρωμιά και τη σκουριά από το νερό
    • Σχεδιασμός ταχείας αλλαγής υγιεινής και βαλβίδα διακοπής για την εξάλειψη της πρόσθετης ανάγκης χειρισμού μέσων φίλτρου και απενεργοποίησης της παροχής νερού, αντίστοιχα
    • Διαθέτει εύκολη αλλαγή φίλτρου με δυνατότητα τετάρτης στροφής για αφαίρεση και εισαγωγή εν σειρά
    • Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε υπάρχουσα βρύση μπάνιου ή πρωτογενείς αγωγούς κουζίνας
    • Περιλαμβάνει 2 βίδες και ενσωματωμένο στήριγμα κεφαλής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΧρώμασύνδεσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜειώνειΦίλτρο MediaΤιμή
Φίλτρο νερού AQUA-PURE AP200 | AC2YHC 2P075 AP2005Άσπρο3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά και σκουριάΕνεργός άνθρακας€233.73
Πλαστικό φίλτρου AQUA-PURE AP101T | AC2YMU 2P275 AP101Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Βρωμιά, σκουριά-€236.53
Φίλτρο ολόκληρου σπιτιού AQUA-PURE AP11T | AC8LFQ 3BU37 AP11Τ5Καθαρισμός3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση, οσμή και κλίμακα-€175.97
Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP-DWS1000 1/4 ίντσες Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Άσπρο1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Χλώριο, γεύση, οσμή, βρωμιά, σκουριά, μόλυβδος, Cyst, VOC και MTBEΜπλοκ άνθρακα€636.34
Σύστημα πόσιμου νερού AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF, 2 GPM, 0.5 Micron, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Άσπρο3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Ιζήματα, χλώριο, γεύση και οσμή, κύστηΜπλοκ άνθρακα€246.49
Σύστημα φίλτρου νερού AQUA-PURE AP904 1 ίντσα Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045Μπλε1 "NPT5"5"5"Σωματίδια, σκουριά, γεύση χλωρίου, οσμή και κλίμακαΕνεργός άνθρακας€801.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUA-PURE Σύστημα φίλτρου νερού πολυπροπυλενίου 3MFF100, 3/8 ίντσας, Npt
€415.22 /μονάδα