DAYTON Μηχανές τρυπανιού μύλου, Μονοφασική, Κούνια 16 ιντσών


Φίλτρα
Μέγεθος Chuck: Δεν περιλαμβάνονται , Hz: 60 , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Φάση: 1 , Άτρακτος: R8 , Τάση: 115/230
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρητικότηταΚινητήρας HPRPMΤαξίδιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2LKP8
12.0/6.01 "Τρυπάνι, 1/2" Μύλος άκρου, 2 1/2 "Μύλος προσώπου3/4από 115 έως 25805.5 "€5,163.93
B
2LKP9
23.0/11.51-1 / 2 "Τρυπάνι, 3/4" Μύλος άκρου, 3 "Μύλος προσώπου1.5από 150 έως 30007"€6,423.10

Μηχανές τρυπανιού μύλου, Μονοφασική, Κούνια 16 ιντσών

Τα τρυπάνια Dayton είναι μια εναλλακτική λύση σε μια τυπική φρέζα, συνδυάζοντας το σχεδιασμό μιας πρέσας τρυπανιού με τη λειτουργικότητα μιας φρέζας για μεγαλύτερη ευελιξία και απόδοση. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν τραπέζι που επιτρέπει την κίνηση σε δύο άξονες και βοηθά στην τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας και παρέχει διπλή δράση, δηλαδή αφαίρεση υλικού, καθώς και διάνοιξη οπών. Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα, διαβαθμισμένο χειροκίνητο τροχό τροφοδοσίας για βελτιστοποίηση της απόδοσης του κοπτικού εργαλείου, τρόπους απόξεσης με το χέρι για απόσβεση κραδασμών και παροχή ακαμψίας, φως εργασίας για φωτισμό του σημείου της περιοχής λειτουργίας και έλεγχο κουμπιών (start / stop) για αυξημένη ασφάλεια χειριστή. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις μηχανές μύλου / τρυπανιού, που διατίθενται σε ονομασίες κινητήρα 3//4 και 1/2 HP.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;