DAYTON 2LKP8 Μύλος / τρυπάνι 14 ίντσες 3 / 4hp 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 Μύλος/τρυπάνι 14 ιντσών 3/4hp 110v 115-2600 Sp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2NEE Μοντέλο: 2LKP8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,163.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μύλου / τρυπανιού
Ενισχυτές12.0/6.0
Χωρητικότητα1 "Τρυπάνι, 1/2" Μύλος άκρου, 2 1/2 "Μύλος προσώπου
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.3-5 / 8 "
Hz60
Κινητήρας HP3/4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 2 "
RPMαπό 115 έως 2580
ΑτρακτοςR8
Ταχύτητα άξονααπό 115 έως 2580
Κωνικό άξοναR8
Άξονας στον πίνακα14 "
Ταξίδια Spindle3-3 / 4 "
Κούνια16 "
Τ-κουλοχέρηδες(4) 1/2
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7-3 / 8 x 23 "
Ταξίδι5.5 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.2
Ύψος πλοίου (cm)99.82
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ8458190020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧωρητικότηταΚινητήρας HPRPMΤαξίδιΤιμή
DAYTON 2LKP9 Μύλος / τρυπάνι 16 ίντσες 1.5hp 230v 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.51-1 / 2 "Τρυπάνι, 3/4" Μύλος άκρου, 3 "Μύλος προσώπου1.5από 150 έως 30007"€6,423.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LKP8 Μύλος/τρυπάνι 14 ιντσών 3/4hp 110v 115-2600 Sp
€5,163.93 /μονάδα