Μοτέρ White Duck Washguard, Τριφασικό, TEFC 575V, Πρόσωπο C με βάση
ΛΙΣΟΝ
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν Μοντέλο112483.00
ΚύκλοςΣυνεχής
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
φινίρισμαΗμιτελής
ΚώδικαςK
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Συνολικό μήκος10 5 / 8 "
Ονομαστική απόδοση74%
Σχεδιασμός NEMAB
RPM πινακίδας1725
ΒάσηΆκαμπτος
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Μήκος λιγότερο άξονας8 11 / 16 "
Μονωτική κατηγορίαF
Hz60 Hz
HP1/2
Πλήρες φορτίο0.8A
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
κορνίζα56C
ΠερίφραξηTEFC
DutyΣυνεχής
Σώμα Dia.7.3 "
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠεριστροφήREV
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Συντελεστής ισχύος63
ΥπηρεσίεςB
ΧαρακτηριστικάTF
συσκευασίαB
ΛίπανσηPolyrex EM
Shaft Dia.5 / 8 "
RPM1800
kW0.37
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Τάση575V AC
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος άξονα1 7 / 8 "
Φάση3