Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1814 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα Κουμπί 3/4 x 1 3 / 4in | AB6BDE 20Χ903

APPROVED VENDOR Z1814 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BDE Μοντέλο: Z1814Σταυρός: 20Χ903
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
€77.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.3 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.1.125 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού3 / 8 "
Μήκος βαρελιού1.75 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip1.75 "
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1814 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1 3/4 ίντσες
€77.02 /μονάδα