Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR Z1600 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα Κουμπί 1/4 x 3/8 In | AA9ZET 1JYJ7

APPROVED VENDOR Z1600 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZET Μοντέλο: Z1600Cross Ref: 1JYJ7
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
€16.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού3 / 8 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 16 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip3 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1600 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 x 3/8 ίντσες
€16.43 /μονάδα