KERN AND SOHN Ζυγαριές πάγκου σειράς FFN-N


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 243 x 300 x 127 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 127 mm , Μήκος κατοικίας: 300 mm , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 233 x 193 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg, lb , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 193 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 233 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004Kg€390.89
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001Kg€390.89
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001Kg€390.89
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004Kg€390.89
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01Kg€390.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;