KERN AND SOHN FFN 25K5IPN Ζυγαριά Πάγκου, 25Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8JPD

KERN AND SOHN FFN 25K5IPN Ζυγαριά Πάγκου, 25Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JPD Μοντέλο: FFN 25K5IPN

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€390.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών243mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης243 x 300 x 127 χιλιοστών
Ύψος στέγασης127 mm
Μήκος στέγασης300 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης233 x 193 mm
Αναπαραγωγικότητα0.005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης25kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης193 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας233 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6
Ύψος πλοίου (cm)20.6
Μήκος πλοίου (cm)40.3
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN FFN 15K2IPN Ζυγαριά Πάγκου, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JNY FFN 15K2IPN+/-0.004Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 1K-4N Ζυγαριά Πάγκου, 1.5Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JPA FFN 1K-4N+/-0.0004Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 3K0.5IPN Ζυγαριά Πάγκου, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JPE FFN 3K0.5IPN+/-0.001Kg€390.89
KERN AND SOHN FFN 6K1IPN Ζυγαριά Πάγκου, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JPG FFN 6K1IPN+/-0.001Kg€390.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FFN 25K5IPN Ζυγαριά Πάγκου, 25Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα
€390.89 /μονάδα