Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG360562125012 Keystock Oversized 12 Inch Μήκος 9/16 x 1 1/4 | AE6UVP 5VB67

APPROVED VENDOR WWG360562125012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών μήκος 9/16 x 1 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UVP Μοντέλο: WWG360562125012Cross Ref: 5VB67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος9/16 x 1 1/4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.004
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360562125012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ιντσών μήκος 9/16 x 1 1/4
€43.68 /μονάδα