ELKHART BRASS X-86 Valve Gate 2-1 / 2 Inch Fnst 2-1 / 2 Inch Mnst | AA7HVJ 15Z077

ELKHART BRASS X-86 Gate Valve 2-1/2 Inch Fnst 2-1/2 Inch Mnst

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HVJ Μοντέλο: X-86Cross Ref: 15Z077

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€933.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πυρκαγιάς υδροληψίας
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο ουρεθάνης
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος
Τύπος λαβήςΚλώστης
Μέγεθος εισόδου2.5 "
Τύπος εισόδουFNST
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουMNST
Συνολικό μήκος12.5 "
Υλικό σφραγίδαςΟρείχαλκος
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο σε Μέταλλο
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.69
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ELKHART BRASS X-86-A Valve Gate 2-1 / 2 Inch Fnst 2-1 / 2 Inch Mnst | AA7HVK 15Z078 Χ-86-ΑElk-O-Lite (R)Elk-O-Lite (R)Αλουμίνιο€845.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKHART BRASS X-86 Gate Valve 2-1/2 Inch Fnst 2-1/2 Inch Mnst
€933.20 /μονάδα