Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB78NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 7/8 ιντσών, 2PK | AB8MTB 26L058

APPROVED VENDOR WASB78NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 7/8 ιντσών, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8MTB Μοντέλο: WASB78NZΣταυρός: 26L058
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
€5.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
Μέσα Dia.15 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1 15 / 32 "
Βάρος συσκευασίας0.126
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος7 / 8 "
Πάχος0.09 έως 0.112 "
Ανοχή πάχους0.090 έως 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΣτενός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0292
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 7/8 ιντσών, 2PK
€5.18 /πακέτο