FIBRE-METAL BY HONEYWELL Κράνος παθητικής συγκόλλησης, Σκιά φακού 10


Τα κράνη παθητικής συγκόλλησης ινών-μετάλλων Honeywell χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες συγκόλλησης και κοπής, κατασκευή μετάλλων, κατασκευές, επισκευές αυτοκινήτων, ναυπηγικές εργασίες, εργασίες αγωγών και εργασίες συντήρησης και επισκευής που απαιτούν προστασία από τόξα συγκόλλησης και ακτινοβολία UV/IR.

Φίλτρα
γραφικά: Κανένας
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5906BK
ΜαύρηΘερμοπλαστικός€121.08
B
5906GY
ΓκρίΘερμοπλαστικός€114.99
C
906GY
ΓκρίΘερμοπλαστικός€113.32
D
110PWE
ΆσπροFiberglass€123.76

Μηχανισμός εργασίας

  • Φορέστε το κράνος, εξασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.
  • Ρυθμίστε το κάλυμμα κεφαλής για σταθερότητα και άνεση.
  • Τοποθετήστε τον φακό μπροστά στα μάτια σας για καθαρή ορατότητα.
  • Ο φακός αυτόματης σκουρότητας ενεργοποιείται όταν χτυπηθεί το τόξο συγκόλλησης.
  • Ο φακός σκουραίνει σε κατάλληλη απόχρωση για συγκόλληση.
  • Συγκολλήστε όσο ο φακός παραμένει σκοτεινός για προστασία των ματιών.
  • Μετά τη συγκόλληση, ο φακός επιστρέφει στην κανονική του κατάσταση για καθαρή ορατότητα.
  • Αφαιρέστε το κράνος χαλαρώνοντας τους ιμάντες του καλύμματος κεφαλής.
  • Αποθηκεύστε το κράνος σε στεγνό και καθαρό μέρος.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν τηλεσκοπικό καπάκι για καθαρή προβολή με μεγέθυνση διαφημίσεων.
  • Αυτά τα κράνη συγκόλλησης διαθέτουν χυτευμένη γυάλινη θήκη για μεγαλύτερη ακρίβεια.
  • Διαθέτουν φακό φίλτρου σκιάς δέκα για καθαρή θέαση.
  • Αυτά τα κράνη συγκόλλησης προσφέρουν ονομασία απόχρωσης συγκόλλησης W10 για μείωση της ζημιάς λόγω συγκόλλησης.
  • Διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και αντιστέκονται σε τριβή, διάβρωση, σχίσιμο και φθορά.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ANSI
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτά τα κράνη κατάλληλα για χρήση κατά την κοπή πλάσματος;

Σύμφωνα με την American Welding Society (AWS), αυτά τα κράνη σκιάς 10 είναι κατάλληλα για εφαρμογές κοπής πλάσματος 100 - 200A.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ ένα κράνος παθητικής συγκόλλησης;

Για να διατηρήσετε ένα κράνος παθητικής συγκόλλησης, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό κέλυφος και το φίλτρο του φακού. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι με ήπιο σαπούνι και νερό για να αφαιρέσετε βρωμιά, σκόνη ή υπολείμματα από την επιφάνεια του κράνους. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή ακατέργαστων υλικών που θα μπορούσαν να χαράξουν το φακό. Επιπλέον, επιθεωρείτε περιοδικά το κράνος για τυχόν σημάδια ζημιάς και αντικαθιστάτε τα φθαρμένα μέρη όπως χρειάζεται.

Είναι τα κράνη παθητικής συγκόλλησης κατάλληλα για συγκόλληση από πάνω;

Ναι, τα κράνη παθητικής συγκόλλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εναέρια συγκόλληση. Ωστόσο, η εργασία σε εναέρια θέση μπορεί να απαιτεί πρόσθετη δύναμη και σταθερότητα στον αυχένα για να διατηρείται το κράνος στη σωστή θέση και να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία.

Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτά τα κράνη συγκόλλησης;

  • Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε το εξωτερικό του κράνους με ένα καθαρό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Επιθεωρήστε τον φακό για τυχόν πιτσίλισμα, βρωμιά ή γρατσουνιές. Εάν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να αφαιρέσετε τον φακό για καθαρισμό.
  • Καθαρίστε το φακό χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή ένα εξειδικευμένο καθαριστικό φακών. Σκουπίστε απαλά το φακό με ένα μαλακό πανί ή χαρτομάντιλο καθαρισμού φακών.
  • Ελέγξτε τα καλύμματα κεφαλής και τους ιμάντες για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή σπασμένα μέρη για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργικότητα και άνεση.
  • Επιθεωρήστε το κέλυφος του κράνους για ρωγμές, βαθουλώματα ή άλλες ζημιές. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για επιλογές επισκευής ή αντικατάστασης.
  • Αποθηκεύστε το κράνος συγκόλλησης σε καθαρό και στεγνό χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες.
  • Ελέγχετε περιοδικά την μπαταρία ή την πηγή τροφοδοσίας του αυτόματου σκοτεινόμενου φακού και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ κράνος συγκόλλησης;

  • Φορέστε ένα κράνος συγκόλλησης που εφαρμόζει με ασφάλεια και άνεση στο κεφάλι σας για να παρέχει μέγιστη προστασία και να επιτρέπει την απεριόριστη κίνηση.
  • Επιλέξτε το σωστό επίπεδο απόχρωσης για τη διαδικασία συγκόλλησης και το κατάλληλο υλικό για να προστατεύσετε τα μάτια σας από το έντονο φως που εκπέμπεται κατά τη συγκόλληση.
  • Ελέγχετε τακτικά το φακό για τυχόν ρωγμές, γρατσουνιές ή ζημιές. Αντικαταστήστε έναν κατεστραμμένο φακό για να διατηρήσετε καθαρή ορατότητα και επαρκή προστασία.
  • Χρησιμοποιήστε πρόσθετο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια και ανθεκτικά στη φλόγα ρούχα για να προστατευτείτε από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκόλληση.
  • Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από το τόξο συγκόλλησης για να αποφύγετε την έκθεση σε επιβλαβή υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. Ακολουθήστε τις προτεινόμενες οδηγίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιείτε.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός κράνους συγκόλλησης;

  • Βεβαιωθείτε ότι το κράνος πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα ασφάλειας για προστασία ματιών και προσώπου.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη απόχρωση φακού για τον τύπο της συγκόλλησης που θα κάνετε.
  • Επιλέξτε ένα κράνος με επαρκή και άνετη περιοχή θέασης για καλύτερη ορατότητα κατά τη συγκόλληση.
  • Επιλέξτε ένα κράνος κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά υλικά.
  • Ελέγξτε για ρυθμιζόμενο κάλυμμα κεφαλής και άνετο σύστημα απορρόφησης κραδασμών.
  • Επιλέξτε ένα ελαφρύ κράνος για να ελαχιστοποιήσετε την κούραση.
  • Εξετάστε το χρόνο απόκρισης του κράνους ώστε να σκουραίνει αυτόματα όταν χτυπηθεί το τόξο.
  • Αναζητήστε ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ευαισθησίας για να προσαρμόσετε την απόκριση του κράνους σε διαφορετικές συνθήκες συγκόλλησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;