INGERSOLL-RAND Γαλλικό κλειδί πρόσκρουσης τύπου γωνίας, Εύρος ροπής: 45 έως 160 πόδια.-lb.


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Αμόνι: Αρχικό , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 3.5 , CFM @ Full Load: 19.0 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Δωρεάν Ταχύτητα: 7100 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Τύπος λαβής: Στη γραμμή , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροπή: 180 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Συνολικό μήκος: 13 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος συγκράτησης: Δαχτυλίδι , Στυλ: Γωνία , Βάρος εργαλείου: 3.4 λίβρες , Εύρος ροπής: 45 έως 160 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2025MAX
1 / 2 "€679.39
B
2015MAX
3 / 8 "€698.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;