Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69135.019.0226 Rivet Nut Knurled Zinc 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WZU 5NNP9

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Rivet Nut Knurled Zinc 10-32 X 0.594, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WZU Μοντέλο: U69135.019.0226Cross Ref: 5NNP9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€14.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.295 "
Μέγεθος τρυπανιού19 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.417 "
Εύρος Grip0.130 έως 0.225 "
Επικεφαλής Ντία.0.400 "
Ύψος κεφαλιού0.037 "
Μέγεθος τρύπας0.296 "
Μήκος0.594 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Rivet Nut Knurled Zinc 10-32 X 0.594, 50PK
€14.04 /πακέτο