SMC VALVES Σειρά 426, Βαλβίδα ελέγχου PVC


Φίλτρα
Πίεση ρωγμών: 1 psi , Μέγεθος Hex: 1" , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση νερού: 125 psi , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Συνολικό ύψος: 1" , Υλικό καθίσματος: Γκρι PVC , Υλικό ελατηρίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος: 1"
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PVC CHK 426-4B4B-B
Barb3 17 / 32 "καλός1 / 4 "€27.79
B
PVC CHK 426-6B6B-B
Barb3 17 / 32 "καλός3 / 8 "€26.03
C
PVC CHK 426-8B8B-B
Barb3 17 / 32 "καλός1 / 2 "€24.71
C
PVC CHK 426-8B8B-F
Barb3 17 / 32 "Viton1 / 2 "€27.17
A
PVC CHK 426-4B4B-F
Barb3 17 / 32 "Viton1 / 4 "€25.63
B
PVC CHK 426-6B6B-F
Barb3 17 / 32 "Viton3 / 8 "€43.40
D
PVC CHK 426-4F4F-B
FNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€25.88
D
PVC CHK 426-4F4F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€29.01
E
PVC CHK 426-2F2F-B
FNPT2 29 / 32 "καλός1 / 8 "€25.11
E
PVC CHK 426-2F2F-F
FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€25.88
F
PVC CHK 426-4F4M-B
FPT x MPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€26.25
G
PVC CHK 426-4M4M-B
MNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€24.99
G
PVC CHK 426-4M4M-F
MNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€27.17
F
PVC CHK 426-4F4M-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€29.01
H
PVC CHK 426-4M4F-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€27.17
H
PVC CHK 426-4M4F-B
MNPT x FNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€27.63
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-B
Σπρώξτε3.437 "καλός3 / 8 "€34.55
J
PVC CHK 426-4SMC4SMC-B
Σπρώξτε3.437 "καλός1 / 4 "€31.63
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-F
Σπρώξτε3.437 "Viton3 / 8 "€38.01
I
PVC CHK 426-4SMC4SMC-F
Σπρώξτε3.437 "Viton1 / 4 "€40.27

Σειρά 426, Βαλβίδα ελέγχου PVC

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς SMC 426 επιτρέπουν τη ροή του υγρού προς μία κατεύθυνση, ενώ αποτρέπουν την αντίστροφη ροή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτές οι βαλβίδες είναι κατασκευασμένες από γκρι PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) για να προσφέρουν αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και οικονομικά προσιτή τιμή, καθιστώντας τις ιδανικές για επεξεργασία νερού, χημικό χειρισμό και υδραυλικά και αρδευτικά συστήματα. Ενσωματώνουν μια διάταξη σφαίρας και ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει στη βαλβίδα να κλείνει / ανοίγει όταν η πίεση στο σύστημα αυξάνεται ή πέφτει, ρυθμίζοντας έτσι τη σωστή ροή και αποτρέποντας το πίσω σιφόνι. Αυτές οι μονάδες είναι περαιτέρω ενσωματωμένες με σφραγίδες Buna-N / Viton για την αποφυγή διαρροής και διείσδυσης ρύπων για την ομαλή λειτουργία των εσωτερικών εξαρτημάτων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;