Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-6B6B-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 3/8 ίντσας | AD7CJB 4DJA6

SMC VALVES PVC CHK 426-6B6B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CJB Μοντέλο: PVC CHK 426-6B6B-FCross Ref: 4DJA6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςBarb
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος1"
Μήκος3 17 / 32 "
ΥλικόΓκρι PVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1"
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό καθίσματοςΓκρι PVC
Μέγεθος3 / 8 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-2F2F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "καλός1 / 8 "€27.42
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-2F2F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 1/8 ίντσας | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€26.00
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4M-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€25.34
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€27.55
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC VALVES PVC CHK 426-4F4M-B Ball Cone Spring Valve Check Grey Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€25.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-6B6B-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου 3/8 ίντσες
€46.96 /μονάδα