Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHR 4DHZ6

SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Γκρι Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CHR Μοντέλο: PVC CHK 426-4M4F-BCross Ref: 4DHZ6
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
€27.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος1"
Μήκος2 29 / 32 "
ΥλικόΓκρι PVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1"
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Υλικό καθίσματοςΓκρι PVC
Μέγεθος1 / 4 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-2F2F-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "καλός1 / 8 "€27.42
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-2F2F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου 1/8 ίντσας | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€26.00
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4M-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€25.34
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4M-F Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σπόρου 1/4 ίντσας Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4M4F-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€26.51
SMC VALVES PVC CHK 426-4F4M-B Ball Cone Spring Valve Check Grey Pvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "καλός1 / 4 "€25.08
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ PVC CHK 426-4F4M-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου κώνου γκρι PVC | AD7CHV 4DHZ9 PVC CHK 426-4F4M-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€28.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Γκρι Pvc
€27.55 /μονάδα