Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51300.008.0056 Machine Screw Flat Stainless Steel 2-56 X 9/16 L, 100PK | AB8WNU 2AA40

APPROVED VENDOR U51300.008.0056 Βίδα μηχανής επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 2-56 X 9/16 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WNU Μοντέλο: U51300.008.0056Cross Ref: 2AA40

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€5.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.162 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος9 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος2-56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0297
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.008.0056 Βίδα μηχανής επίπεδη ανοξείδωτη ατσάλι 2-56 X 9/16 L, 100PK
€5.20 /πακέτο