Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Hex Jam Nut 3/4-16 1 1/8 Inch, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/4-16 1 1/8 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BUG Μοντέλο: U51092.075.0001Cross Ref: 1WU21
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
€31.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος27 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB80 έως C35
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος1.12 "
Μέγεθος κλειδιού1-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/4-16 1 1/8 ίντσας, 10 PK
€31.96 /πακέτο