Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1 Inch, 5PK | AE4RPK 5MMN3

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Εξαγωνική βίδα ώμου 3/8-16 X 1 ίντσα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RPK Μοντέλο: U51044.050.0100Cross Ref: 5MMN3 / 163W27

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€63.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB65
Βίδα κεφαλής Dia.0.729 έως 0.750 "
Ύψος κεφαλής βίδαςαπό 0.302 έως 0.312
Ώμος Dia.1 / 2 "
Μήκος ώμου1"
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.275
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 Εξαγωνική βίδα ώμου 3/8-16 X 1 ίντσα, 5PK
€63.14 /πακέτο