Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexable Μυλοκόφτης F4042rb16040z0510 | AD6DNT 44W665

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexable Mill Cutter F4042rb16040z0510

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6DNT Μοντέλο: F4042R.B16.040.Z05.10Cross Ref: 44W665

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€750.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή0.63 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος1.575 "
Εισαγωγή βίδαςFS1454 Torx 8 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4042R.B16.040.Z05.10
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων6
Συνολικό μήκος1.574 "
Σανκ Ντία.0.63

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)4.52
Πλάτος πλοίου (cm)4.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€553.76
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€573.68
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Indexable Μυλοκόφτης F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€603.95
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€551.74
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€623.24
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€671.57
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Indexable Μυλοκόπτης F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€613.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexable Mill Cutter F4042rb16040z0510
€750.45 /μονάδα