EATON Προσαρμογείς τοποθέτησης κουμπιών σειράς E22


Οι προσαρμογείς τοποθέτησης κουμπιών της σειράς Eaton E22 είναι ιδανικοί για την εγκατάσταση κουμπιών, διακοπτών επιλογής και φώτων πιλότου σε διάφορα πάνελ. Οι προσαρμογείς της σειράς E22 διασφαλίζουν ότι τα κουμπιά και τα άλλα εξαρτήματα ελέγχου είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και λειτουργούν σωστά. Διαθέτουν τρύπες ή υποδοχές t...o επιτρέψτε την ασφαλή στερέωση των εξαρτημάτων ελέγχου. Αυτοί οι προσαρμογείς τοποθέτησης κουμπιών της σειράς E22 συνοδεύονται από χειριστές κουμπιών E22 ως ανταλλακτικό ή για την εκ των υστέρων τοποθέτηση νέων μπλοκ επαφής σε υπάρχοντες χειριστές E22.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E22BA1
-
RFQ
B
E22BA1A
€23.63
RFQ

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • IEC 947-5-1 MTTA
  • CSA
  • UL 508
  • Lloyd's Register

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους προσαρμογείς στήριξης κουμπιών της σειράς Eaton E22;

  • Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα με βάση τον πίνακα και το εξάρτημα ελέγχου που τοποθετείται και το σχέδιο της οπής στερέωσης του εξαρτήματος.
  • Τοποθετήστε το στον πίνακα χρησιμοποιώντας βίδες ή άλλους συνδετήρες.
  • Τοποθετήστε το μπουτόν, τον διακόπτη επιλογής ή το φως πιλότου στον προσαρμογέα αφού ευθυγραμμίσετε σωστά τις οπές ή τις υποδοχές στερέωσής τους.

Ποιο είναι το μέγεθος αυτών των προσαρμογέων τοποθέτησης κουμπιών της σειράς Eaton E22;

Οι προσαρμογείς τοποθέτησης κουμπιών της σειράς Eaton E22 έχουν μέγεθος 22.5 mm.

Από τι είναι κατασκευασμένοι αυτοί οι προσαρμογείς στήριξης κουμπιών της σειράς Eaton E22;

Διαθέτουν βαρέως τύπου μη μεταλλική κατασκευή για χειρισμό σκληρής χρήσης ενώ είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

Τι είναι οι αντάπτορες τοποθέτησης αυτόματου μάνταλου;

Οι προσαρμογείς τοποθέτησης κουμπιού αυτόματης ασφάλισης χρησιμοποιούνται με κουμπιά αυτόματης ασφάλισης. Τα κουμπιά αυτόματης ασφάλισης κλειδώνουν αυτόματα στη θέση "on" όταν πατηθούν και παραμένουν σε αυτήν τη θέση έως ότου επαναρυθμιστούν χειροκίνητα. Το Eaton E22BA1A λειτουργεί ως προσαρμογέας στερέωσης αυτόματης ασφάλισης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;