Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39666.087.0650 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 7 1/2l

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MTN Μοντέλο: U39666.087.0650Cross Ref: 3HLR4
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
€14.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος7.5 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.7 / 8 "
Μέγεθος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8186
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 7 1/2l
€14.42 /μονάδα