Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U26660.019.0037 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 Μήκος 3/8 ιντσών, 100PK | AB2GQM 1LY68

APPROVED VENDOR U26660.019.0037 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 μήκους 3/8 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GQM Μοντέλο: U26660.019.0037Cross Ref: 1LY68 / 155T31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.373-0.357 "
Ύψος κεφαλιού0.133 έως 0.122 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 10-16
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1985
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
APROVED VENDOR 696706-PG Metal Screw Pan #6 Μήκος 1 ίντσας - Πακέτο 100 | AB2HXY 1MA58 696706-ΠΓΤετράγωνα#1Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.270 "0.097 "Βίδα λαμαρίνας1"Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€11.38
APROVED VENDOR 696722-PG Metal Screw Pan #6 1 1/2 L - Pack Of 100 | AB2HYA 1MA60 696722-ΠΓΤετράγωνα#1Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.270 "0.097 "Βίδα λαμαρίνας1.5 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€7.97
APROVED VENDOR 697439-PG Metal Screw Pan #8 Μήκος 1/2 ίντσας - Πακέτο 100 | AB2HYB 1MA62 697439-ΠΓΤετράγωνα#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.322 "0.115 "Βίδα λαμαρίνας1 / 2 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€9.78
APROVED VENDOR 696710-PG Metal Screw Pan #8 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB2HYD 1MA65 696710-ΠΓΤετράγωνα#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.322 "0.115 "Βίδα λαμαρίνας1.25 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€13.43
APROVED VENDOR 696711-PG Metal Screw Pan #8 1 1/2 L - Pack Of 100 | AB2HYE 1MA66 696711-ΠΓΤετράγωνα#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.322 "0.115 "Βίδα λαμαρίνας1.5 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€20.41
APROVED VENDOR 697443-PG Metal Screw Pan #10 Μήκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 100 | AB2HYG 1MA69 697443-ΠΓΤετράγωνα#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.373 "0.133 "Βίδα λαμαρίνας3 / 4 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€13.23
APROVED VENDOR 696728-PG Metal Screw Pan #12 Μήκος 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 100 | AB2HYL 1MA75 696728-ΠΓΤετράγωνα#3Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο0.425 "0.151 "Βίδα λαμαρίνας1.5 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα€35.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.019.0037 Μεταλλικό βιδωτό ταψί #10 μήκους 3/8 ιντσών, 100 PK
€6.67 /πακέτο