Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U24670.019.0050 Machine Screw Flat 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2MCK 1MU89

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MCK Μοντέλο: U24670.019.0050Cross Ref: 1MU89 / 126U60

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362-0.333 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2133
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0050 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 1/2 L, 100PK
€4.67 /πακέτο