Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ TC34B Στρογγυλό καπάκι κεφαλής - Πακέτο 10 | AF4FWZ 8VL38

APPROVED VENDOR TC34B Σφραγίδα στρογγυλής κεφαλής - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FWZ Μοντέλο: TC34BCross Ref: 8VL38

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCapseal
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Διάμετρος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8309100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR TC20B Κάλυμμα κεφαλής σφραγίδα στρογγυλό 2 ιντσών 10 Pk | AF3PCP 8AD62 TC20B2"Στρογγυλό κεφάλι€11.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ RC200 Σφραγίδα κεφαλής καπακιού εξαγωνική 2 ιντσών 10 Pk | AF3PCQ 8AD63 RC2002"Hex Head€35.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TC34B Σφραγίδα στρογγυλής κεφαλής - Πακέτο 10
€10.58 /μονάδα