TITAN 0532053 Airless Paint Sprayer, 3/4 Hp Hp, 0.47 Gpm Ρυθμός ροής, 3, 100 PSI Oppression | CU6RWC 494K98

TITAN 0532053 Ψεκαστήρας χωρίς αέρα, 3/4 Hp Hp, Ρυθμός ροής 0.47 Gpm, 3, 100 PSI Oppression

Είδος: CU6RWC Μοντέλο: 0532053Σταυρός: 494K98
€2,222.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας βαφής χωρίς αέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TITAN 0580005 Airless Paint Sprayer, 1/2 Hp Hp, 0.29 Gpm Ρυθμός ροής, 1, 500 PSI Oppression | CU6RWB 54TU95 0580005€522.78
RFQ
TITAN 805-016 WAGNER Airless Paint Sprayer, 1 hp HP, 0.44 gpm Ρυθμός ροής, 3000 psi Oppression | CU6RWJ 48UE86 805-016€2,390.31
RFQ
TITAN 805-000 WAGNER Airless Paint Sprayer, 1 hp HP, 0.44 gpm Ρυθμός ροής, 3000 psi Oppression | CU6RWK 48UE85 805-000€1,793.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TITAN 0532053 Ψεκαστήρας χωρίς αέρα, 3/4 Hp Hp, Ρυθμός ροής 0.47 Gpm, 3, 100 PSI Oppression
€2,222.67 /μονάδα