Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR TAC0607-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 7/32 Inch, 100PK | AA9XAG 1HBZ3

APPROVED VENDOR TAC0607-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 7/32 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XAG Μοντέλο: TAC0607-100Cross Ref: 1HBZ3
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
€29.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip0.151 έως 0.180 "
Επικεφαλής Ντία.0.147 "
Ύψος κεφαλιού0.023 "
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μέγεθος τρύπας0.096 "
Rivet Dia.3 / 32 "
Μήκος καρφιού7 / 32 "
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0607-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/32 X 7/32 ίντσας, 100 PK
€29.07 /πακέτο