Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.

Σωληνοειδή και ημι-σωληνοειδή καρφιά

Φίλτρα

Τα σωληνοειδή και ημισωληνωτά πριτσίνια έχουν σχεδιαστεί για να ενώνουν τα υλικά μεταξύ τους γρήγορα. Αυτά τα πριτσίνια είναι ικανά να στερεώνουν μαλακά και σκληρά υλικά μεταξύ τους χωρίς να διογκώνονται.
APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνοειδές πριτσίνια

Τα ημι-σωληνοειδή πριτσίνια έχουν σχεδιαστεί για να στερεώνουν υλικά μαζί για βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα κοίλα πριτσίνια είναι ιδανικά για τη σύνδεση μαλακών ή σκληρών υλικών χωρίς να προκαλέσουν ζημιά λόγω πρήξιμο. Τα πριτσίνια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, ορείχαλκο, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν οπές μεγέθους έως 0.266 ίντσες με εύρος πρόσφυσης 0.043 έως 0.505 ίντσες. Έρχονται εξοπλισμένα με οβάλ ή δοκούς. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ημικυκλικών καρφιών, διαθέσιμα σε μήκος 3/32 έως 5/8 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΕύρος GripΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜέγεθος τρύπαςRivet Dia.Μήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATFC1206.0-50Σκέτη0.057 έως 0.097 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "3 / 16 "€21.14
BTFC0606-100Σκέτη0.120 έως 0.149 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "3 / 16 "€32.56
CTBC0604-100Σκέτη0.058 έως 0.087 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€17.26
DTBC1220.1-50Σκέτη0.495 έως 0.535 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "5 / 8 "€24.00
ETAC0604-100Σκέτη0.058 έως 0.087 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€19.32
F1HED4Σκέτη0.161 έως 0.192 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "1 / 4 "€17.64
GTFC0607-100Σκέτη0.151 έως 0.180 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€32.56
HTAC1614.1-50Σκέτη0.255 έως 0.317 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "7 / 16 "€18.61
ITAC0605-100Σκέτη0.089 έως 0.118 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€24.12
JTFC1612.1-50Σκέτη0.193 έως 0.255 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "3 / 8 "€35.50
K1ΗΕΦ1Σκέτη0.245 έως 0.285 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "3 / 8 "€23.96
LTBC0810-100Σκέτη0.223 έως 0.254 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€20.53
MTFC0810-50Σκέτη0.223 έως 0.254 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€20.04
NTFC0603-100Σκέτη0.027 έως 0.056 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "3 / 32 "€28.69
O1HED3Σκέτη0.129 έως 0.160 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "7 / 32 "€18.58
PTBC1208.1-100Σκέτη0.120 έως 0.160 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "1 / 4 "€32.07
QTBC1214.1-50Σκέτη0.307 έως 0.347 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "7 / 16 "€18.61
RTBC0814-100Σκέτη0.348 έως 0.379 "0.218 "0.034 "Ωοειδής0.129 "1 / 8 "7 / 16 "€21.49
STBC0605-100Σκέτη0.089 έως 0.118 "0.147 "0.023 "Ωοειδής0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€17.26
TTBC0403-100Σκέτη0.043 έως 0.073 "0.109 "0.017 "Ωοειδής0.064 "1 / 16 "3 / 32 "€17.26
UTFC1618-25Σκέτη0.380 έως 0.442 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "9 / 16 "€22.02
VTFC1218.3-50Σκέτη0.432 έως 0.472 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "9 / 16 "€31.41
WTFC0404-100Σκέτη0.074 έως 0.104 "0.109 "0.017 "Ωοειδής0.064 "1 / 16 "1 / 8 "€28.96
XTAC1612.1-50Σκέτη0.193 έως 0.255 "0.437 "0.078 "Ωοειδής0.266 "1 / 4 "3 / 8 "€18.89
YTAC1206.1-100Σκέτη0.057 έως 0.097 "0.375 "0.06 "Δένω0.201 "3 / 16 "3 / 16 "€20.98
APPROVED VENDOR -

Σωληνοειδές καρφί

ΣτυλΜοντέλοΕύρος GripΜήκος καρφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABSCN04-1000.110 έως 0.179 "1 / 4 "€25.11
BBSCN06-1000.235 έως 0.304 "3 / 8 "€28.79
CBSCN07-1000.297 έως 0.366 "7 / 16 "€5.27
DBSCN08-1000.360 έως 0.429 "1 / 2 "€26.64
APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 3/16 X 1/4 ίντσας, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1HEE8AA9XCY€21.37
APPROVED VENDOR -

Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 1/4 X 5/8 ίντσας, 25PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1HEG2AA9XDL€24.72

Σωληνοειδή και ημι-σωληνοειδή καρφιά

Τα σωληνοειδή και ημισωληνωτά πριτσίνια έχουν σχεδιαστεί για να ενώνουν τα υλικά μεταξύ τους γρήγορα. Αυτά τα πριτσίνια είναι ικανά να στερεώνουν μαλακά και σκληρά υλικά μεταξύ τους χωρίς να διογκώνονται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;