Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PTS500-SL Αντίχειρας Βίδα 10-32X1/2 L, 5PK | AB2ZHV 1PY86

APPROVED VENDOR PTS500-SL Αντίχειρας Βίδα 10-32X1/2 L, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZHV Μοντέλο: PTS500-SLCross Ref: 1PY86
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
€40.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Πάχος0.187 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος3 / 16 "
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR PTS500-SL Αντίχειρας Βίδα 10-32X1/2 L, 5PK
€40.05 /πακέτο