Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P15-093-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Διάμετρος x 1 3/4 ίντσα Μήκος | AC3WVA 2XAN1

APPROVED VENDOR P15-093-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Διάμετρος x 1 3/4 ίντσα Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3WVA Μοντέλο: P15-093-001Cross Ref: 2XAN1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.75 "
Pin Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος1 33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P15-093-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.500 Διάμετρος x 1 3/4 ίντσα Μήκος
€15.11 /μονάδα